EX-LL 浴室用天井・壁装材 バスパネルEX フクビ化学 37618892 EX-LL 浴室用天井・壁装材 バスパネルEX フクビ化学 37618892 EX-LL 浴室用天井・壁装材 バスパネルEX フクビ化学 37618892

浴室用天井・壁装材 バスパネルEX

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37618892 品番 EX-LL
参考基準価格(税別)¥60,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。

セット内容(2坪入)本体12枚、廻り縁8本入 本体寸法(mm)300×2000 長さ(mm)(廻り縁)2000 ライトグレー 用途物件用、天井材、壁材 仕様抗菌、UV塗装 材質耐硫化樹脂製
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
※バスパネルにはビスの保持力はありません。シャワーホルダー、鏡、タオルハンガー等は下地材に確実に取り付けてください。
※岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
※浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37618883
2017-04-07
用途:
風呂場の改造
mechatro & designing TAF 様

素人でも簡単に取り付ける事が出来た。取付説明書に釘の打ち場所や切断方法など明記してほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37618883
2015-08-26
用途:
浴室の改造
サービス業

二坪購入でお得な価格は、他を探しても有りませんでした。
パネル表面は水はけが良く加工もしやすく大変満足しています。
質問にも素早く対応して頂き有り難う御座いました。

3人が参考にしています
対象商品:
37618874
2014-03-24
用途:
浴室などの湿気を伴う部屋の内装
有限カ会社うの森ビル 様

軽いのがよい
また反りも少ない。

2人が参考にしています
対象商品:
37618831
2014-04-30
用途:
浴室天井材

製品は軽くカッタ−で簡単カットができ作業がしやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
37618847
2013-11-29
用途:
浴室天井
大橋理容店 様

軽くて作業がしやすいが、価格が他のサイトより高い。安いところでは八千円台でした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする