※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF5100 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621814 DF5100 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 37621814

フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37621814 品番 DF5100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合
フランジはルーズタイプ
国土交通省仕様(接液部ステンレス)

用途
配管等の芯ズレ、地盤沈下など
一般配管用・建築関係
質量(kg/m)
チューブのみ:2.70
一重ブレードのみ:1.90
曲げ半径(mm)
ブレード付最小曲げ:250
繰返し曲げ:425
長さ(mm)700 配管口径100A 種類スタンダードピッチ 長さ(m)0.7 使用チューブ内径(mm)97.2 使用チューブエスエーエスチューブ 破壊圧力(kg/cm2)50(一重ブレード付) 使用チューブ外径(Φmm)118.6 チューブ厚さ(mm)0.40 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)SS400 材質(フランジカラー)SUS304

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする