3/22より値下げ!現場を応援
HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
クランプオンセンサ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧
[対地間/最大]AC600Vrms以下、測定カテゴリIII(予想される過渡過電圧6000V)
付属品
取扱説明書
仕様
製品保証期間:1年
注文コード
37622155
品番
CT6500
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・付属品・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約78×152×42(突起物含まず)
質量(g)
約360
付属品
取扱説明書
仕様
製品保証期間:1年
定格電圧
[対地間/最大]AC600Vrms以下、測定カテゴリIII(予想される過渡過電圧6000V)
適合規格
安全性:EN61010、EMC:EN61326 (Class A)
耐電圧
AC7060Vrms(感度電流1mA)、50Hz/60Hz、1分間、ジョー-出力コネクタ間
出力電圧
AC1mV/A
コード長さ(m)
約3
周波数特性
40Hz〜1kHz±5%以内(振幅確度からの偏差)[振幅]
定格入力電流(A)
AC500
使用温湿度範囲
0〜50℃、80%rh 以下 ( 結露しないこと )
確度保証温湿度範囲
23±5℃、80% rh 以下
導体位置の影響
±3%以内(中心からの偏差)
保存温湿度範囲
-10〜60℃、80%rh以下(結露しないこと)
温度係数
±0.05%rdg./℃
確度保証期間
1年間、[調整後]1年間
入力電流(A)
[最大]600連続(45Hz 〜 66 Hz、周囲温度 50℃)
定格一次電流(A)
AC500
出力端子
BNC端子
使用場所
高度2000mまで、汚染度2、屋内
開閉回数(回)
[ジョー部]1万まで
測定可能導体径(Φmm)
46以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
振幅確度
±1.5% rdg.±0.03%f.s.(f.s. は 500 A、50 Hz/60 Hz、ジョー中心にて)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。