HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
クランプオンセンサ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧
対地間/最大300Vrms(絶縁導体)
注文コード
37622173
品番
9695-02
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・付属品・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.5×58×18.7
質量(g)
50
定格電圧
対地間/最大300Vrms(絶縁導体)
出力電圧
AC10mV/A
コード長さ(m)
-
周波数特性
40Hz〜5kHzで±1%以内
定格入力電流(A)
AC50
使用温湿度範囲
0〜50℃ 80%rh以下 (結露しないこと)
定格一次電流(A)
AC50
出力端子
M3 端子台 (オプション接続ケーブル9219 : 3 mあり)
アズワン品番
64-3413-56
測定可能導体径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
振幅確度
±0.3%rdg.±0.02%f.s.(45Hz〜66Hz)
位相確度
±2°
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
別途接続コードが必要になります。