HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
クランプオンセンサ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧
対地間/最大300Vrms(絶縁導体)
付属品
取扱説明書×1
仕様
測定可能導体:絶縁導体
注文コード
37622182
品番
9675
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・付属品・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×112.5×23.6
質量(g)
160
付属品
取扱説明書×1
仕様
測定可能導体:絶縁導体
定格電圧
対地間/最大300Vrms(絶縁導体)
出力電圧
AC100mV/A
コード長さ(m)
3
周波数特性
40Hz〜5kHzにおいて±5%以内(確度からの偏差)[振幅]
定格入力電流(A)
AC10
入力電流(A)
10A連続(45〜66Hz)
定格一次電流(A)
AC10(漏洩電流、50/60 Hz)
測定可能導体径(Φmm)
30以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
振幅確度
±1.0%rdg.±0.005%f.s.(45Hz〜66Hz)
位相確度
±5°以内 (50または60Hz)
許容入力
[最大]10A連続(45〜66Hz)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。