計装ロガー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37622207 品番LR5031
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型で簡単で安心できるロガーです。計装データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 質量(g)105 用途計装信号4-20mAなどの記録に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9801×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 トラスコ品番753-8685 測定範囲-30〜30mA 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目直流電流1ch(計装用) 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲-20〜70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) 確度±0.5%rdg.±5dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ 記録間隔1〜30秒、1〜60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
注意
※測定データをPCで解析するには、別売りの通信アダプタ(LR5091)またはデータコレクタ(LR5092)が必用です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37622207
2021-05-14
用途:
測定作業の現場
製造業

とにかく使いやすい。4〜20mAの出力データを取り込み保存するだけなら何も問題ない。計測後のデータ加工などは添付のソフトで色々加工ができ、後から計測器のレンジに合わせたデータ修正も簡単にできる点が気にいっている。本体もいいがソフトの出来栄えも秀逸。
ただし、添付のソフトがかなり古かったので結局ホームページからダウンロードしたので今後は添付のソフトの更新を早めにして欲しい。

対象商品:
37622207
2017-06-20
用途:
ポンプ圧力測定
建設業・工事業

記録するだけのデータロガと思っていましたが、意外に高機能でした。
記録間隔を長めに設定しても、最大値が測定出来る事に感動でした。

対象商品:
37622207
2014-03-31
用途:
流量計等のデータ保存・解析に使用
太洋基礎工業株式会社 様

電源スイッチが無いので、電源スイッチがあった方が使いやすいと思います。
他者の方も同意見でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする