※使用例 ※サンプル画像

GQM75K3SM/GQM75KSGB 洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 37622487 GQM75K3SM/GQM75KSGB 洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 37622487 GQM75K3SM/GQM75KSGB 洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 37622487 GQM75K3SM/GQM75KSGB 洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 37622487 GQM75K3SM/GQM75KSGB 洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 37622487 GQM75K3SM/GQM75KSGB 洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ Panasonic(パナソニック) 37622487

洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37622487 品番GQM75K3SM/GQM75KSGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥168,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

洗面ボール
人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
キャビネット
本体キャビネットは奥行き420mmのコンパクト設計です。
ミラー
収納たっぷりの3面鏡をご用意。

仕様
シングルレバーシャワー混合水栓
鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)
樹脂製直管Sトラップ(封臭栓付)
くもり止め仕様:「くもりシャット!付」(センターミラーのみ)
材質
ミラーキャビネット(本体):樹脂製
本体キャビネット(扉):化粧パーチクボード
ボール:人造大理石
寸法(mm)
本体:間口750×奥行420×高さ1890
鏡:(センター)330×682、(サイド)198×682
間口(mm)750 使用地区一般地用 色(扉)ブルー 容量(L)(洗面ボール)17 シリーズエムライン 照明パルック蛍光灯20W×1灯 コンセント1コロ(1200W)
注意
※電源コード・止水栓は別売品です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37622505
2018-11-03
用途:
洗面、歯磨き等

至って普通の洗面化粧台で、実用品としては申しぶんありません。ボウルの人造大理石に好き嫌いが出るかもしれません。水栓も高級感はありません。鏡の曇りどめフィルムはそこそこ効きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする