仕様
シングルレバーシャワー混合水栓
鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)
樹脂製直管Sトラップ(封臭栓付)
くもり止め仕様:「くもりシャット!付」(センターミラーのみ)
材質
ミラーキャビネット(本体):樹脂製
本体キャビネット(扉):化粧パーチクボード
ボール:人造大理石
寸法(mm)
本体:間口750×奥行420×高さ1890
鏡:(センター)330×682、(サイド)198×682
間口(mm)750
使用地区寒冷地用
色(扉)ピンク
容量(L)(洗面ボール)17
シリーズエムライン
照明パルック蛍光灯20W×1灯
コンセント1コロ(1200W)