曜日別特売
CNA2F100TF-150JN-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2F100TF) SMC 37622795

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2F100TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード37622795品番CNA2F100TF-150JN-D
参考基準価格(税別)¥95,150販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする