食器洗い乾燥機RKW-600シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37623092 品番RKW-600(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食器も調理器具も洗える、ゆとりの大容量。
扱いやすい上面操作パネル。運転コースの洗濯やタイマー設定などの操作部を取手上部に設けました。操作が簡単になり、前面パネルもスッキリしました。

消費電力(W)
モーター/125(50/60Hz)、
ヒーター/800
運転制御方式
洗浄方式/回転ノズル噴射による加熱洗浄方式、
乾燥方式/ヒーター間欠通電+強制送風、
水位検知/水位スイッチによるマイコン制御
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×598×639 仕様タワーウォッシャー、スチーム洗浄、上面操作、予約運転、残り時間表示、ワンタッチドア、フレキシブルかご、ステンレスかご、化粧パネル対応、扉材(面材)対応 種別幅60cmスライドオープンタイプ(扉材・化粧パネル対応) 質量(kg)約26 ブラックフェイス シリーズRKW-600シリーズ 安全装置電源切忘れ(マイコン制御)、温度過昇防止(サーミスタによる上限温度制御、温度ヒューズ)、ドアロック(マイクロスイッチ2個使用)、過電流防止(ヒューズ18A)、水モレ防止(排水ポンプの自動運転) 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)925(50/60Hz) 温度制御方式サーミスタによる制御 収納数食器52点(約8人用) 給水方式給水・給湯兼用(給湯は70℃以下) ホース長さ(mm)給水/1000、排水/1000 運転音(dB)(A)(標準コース)42/(サイレントコース)40 運転モード標準、快速、強力(高温)、洗剤なし、サイレント、予洗い、乾燥のみ 庫内容量(L)61 各種認証第三者認証番号/(JQA)JQ10197、日水協認証登録番号/B-6 標準使用水量(L)約15 1回あたりの標準運転経費36.1円
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※ドアパネルは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする