三菱電機
三菱電機の キッチン
三菱電機の ビルトイン食器洗い乾燥機
食器洗い乾燥機(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37623223
品番
EW-DP45SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ&低騒音、除菌もできるスタンダードタイプ。
運転方式
洗浄方式/ノズル噴射方式、
乾燥方式/乾燥専用ヒーターによる温風方式
仕様
除菌洗浄、除菌乾燥、フィルターお手入れランプ、乾燥専用ヒーター、ソフト排気、低音設計、ワンアクションフラットドア、ナイロンコートかご、結露防止、フラット洗浄槽
種別
スタンダードタイプ・ドア面材型
材質
(ハンドル部)樹脂製
ストローク(mm)
(引き出し)500
色
シルバー
温度(℃)
すすぎ温度/(標準・少量)約60、(念入り)約75
コンセント形状
アースターミナル付きコンセント
適合サイズ(mm)
(キッチン)高さ/800〜900、間口/2500くらいから、奥行/650以上
定格消費電力(W)
(洗浄モーター)26/(湯わかしヒーター)800/(乾燥ヒーター)210
本体質量(kg)
約21
ホース長さ(m)
給水/約1.0、排水/約1.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×618×450
騒音値(dB)
約37
機能
ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始)
最大消費電力(W)
826
収納数
食器37点(約5人分)
操作部形状
タッチ式
定格電源
単相100V
運転モード
4コース(標準・念入り・少量・乾燥専用)
庫内容量(L)
約42
定格電流(A)(50/60Hz)
8.3
表面仕上げ
食器かご(上かご・下かご)/ナイロンコート
標準使用水量(L)
1回あたり/約10
1回あたりの標準運転経費
約20円
注意
※ドアパネル・面材は付いておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません