XMJD10S91LMZ 洗面所用Y戸車引戸S9型 Panasonic(パナソニック) 37624833

※写真は右引手タイプです

洗面所用Y戸車引戸S9型

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37624833 品番XMJD10S91LMZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様樹脂化粧シート、抗菌塗装(引戸/引手)、ソフトクローズ機構付、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合(木質建材)、低VOC対策 セット内容本体、引手、3方枠、敷居 種別敷居納まり・固定枠155mmタイプ 材質採光部/半透明アクリル板(取り外し不可) エクセルミディアム柄 高さ(mm)2000 ハンドル(引手)表示錠付 枠幅(mm)1445(1間・幅狭片引き) 吊元 枠見込(mm)155

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37624824
2016-01-22
用途:
DIY

自宅のリフォームで購入しました品質、値段大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする