※写真は右引手タイプです
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 内装ドア
Panasonic(パナソニック)の 引戸
洗面所用Y戸車引戸S9型
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37624851
品番
XMJD10S91LNZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
樹脂化粧シート、抗菌塗装(引戸/引手)、ソフトクローズ機構付、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合(木質建材)、低VOC対策
セット内容
本体、引手、3方枠、敷居
種別
敷居納まり・固定枠155mmタイプ
材質
採光部/半透明アクリル板(取り外し不可)
色
エクセルライト柄
高さ(mm)
2000
ハンドル
(引手)表示錠付
枠幅(mm)
1445(1間・幅狭片引き)
吊元
左
枠見込(mm)
155
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300