曜日別特売
CS314 ヘルメット取付保護メガネ CS トーアボージン 37628193

※ヘルメットは付いておりません

ヘルメット取付保護メガネ CS

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37628193品番CS314
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

全方向スライド回転収納式タイプ。
鼻部盛り上げ加工。
上下自在式。
前後調整可。

用途MP型ヘルメット用材質ポリカーボネイト形状一眼型(ヘルメット取付型)材質(レンズ)ポリカーボネート適合(ヘルメット)MP型質量(g)75方式全方向スライド回転収納レンズ厚さ(mm)1.5寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37628193
2024-02-29
用途: 工場での清掃やライン製造時

ヘルメットへの装着も簡単で、使い勝手が良く、現場からも使いやすいとの事でした。
今までは、取り外すタイプを使用していましたが、割高でもこちらを使用します。

対象商品 : 37628193
2021-12-23
用途: 水門メンテナンス、グラインダーなどの時に
株式会社荒木建設業・工事業

取り外しが容易でかつしっかりと固定でき、角度の調整が自在で使いやすい。

対象商品 : 37628193
2020-06-29
用途: 機械メンテナンス時に使用

上下・前後に動き、使い勝手が良いです。ただ私の場合、ヘルメットにライトも装着している為、だいぶ重く感じます。

対象商品 : 37628193
2018-01-26
用途: コンクリート打設時
建設業・工事業

固定式でないものを使用していましたが、こちらのほうが作業しやすいという事で、追加注文いたします。

対象商品 : 37628193
2013-09-20
用途: 設備設置工事電ドル作業
建設業・工事業

夏場は目の前が曇らない。汗かきにはお勧めです。

対象商品 : 37628193
2013-04-12
用途: 工場内の作業に

2種類の保護メガネを購入しました。
固定の所が安定感あるとの事で、これに決めさせて頂きました。
作業員分、追加注文いたしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする