※ヘルメットは付いておりません

ヘルメット取付保護メガネ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37628202 品番2025PCF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

オーバーグラス型差し込みタイプ。
鼻パット一体形。
一眼サイド一体形。
上下自在式。
前後調整可。

材質耐衝撃PCくもり止めレンズ 形状一眼型(ヘルメット取付用) レンズ防曇 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合(ヘルメット):MP型、野球帽型 質量(g)55 方式オーバーグラス型差し込み

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37628202
2016-03-22
用途:
ベビーサンダーによる切断後のバリ取り作業時に使用
イゲタサンライズパイプ株式会社 様

以前は、メガネタイプを使用していたが、中が蒸れたりずれたりする事がないので作業員からは好評みたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする