ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 37629042 品番 TL42J 250ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

中強度。取り外し可能。

液色 タイプ汎用タイプ(中強度) 粘度範囲(mPa・s)900〜1400 分類中粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5 主成分アクリル系 比重1.1 使用可能温度範囲-54〜150℃ 推奨ねじ径M20以下 固着時間(分)15以下 強度中強度タイプ(取り外し可能) 用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。 仕様非水溶性、嫌気性 トラスコ品番381-1107 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37629033
2024-04-05
用途:
スキーのビンディング取付
信濃建物総合管理株式会社北海道支社 様 (その他業種)

嫌気性なので、ネジを締めてから硬化が出るので乾かす必要がなく、スキービンディングの取付時に使用しています。
ビンディングの取付時もスムーズにネジを外せるので定番で使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
39534223
2021-12-10
用途:
バイクのリアスプロケ交換時のボルト緩み止めに

一生のうちで使いきれない量です。開封後何年もつのか知りませんがスゴイ量です。
緩まないかどうかはこれから確かめます

対象商品:
39534223
2021-01-10
用途:
椅子のメンテナンス時
サービス業

椅子のネジがたびたび緩むため、こちらを使用したところ、ひと月に一度ネジを締めていたのが、まったく緩まなくなりました。結果、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39534223
2021-12-16
用途:
電動工具のメンテナンス
その他業種

レシプロソーのメンテナンスに使用しました
レシプロソーは振動がすごいのでネジ緩み止めを使用しないとネジが外れます

1人が参考にしています
対象商品:
39534223
2020-08-18
用途:
各種DIY

最初の開封時に先端を針で刺すかハサミで切るかしないといけないのですが、その事が説明書きのどこにも書いてなくて一瞬途方に暮れました。
某瞬間接着剤みたいに画鋲同梱だとわかりやすかったのですが……
それ以外は満点。

1人が参考にしています
対象商品:
39534223
2021-04-14
用途:
ルーフロック土台のねじに使用
製造業

コペンのルーフロック受け側を固定するねじに使用しました。そうそうゆるみ止め剤を使用しないといけないねじがなく、これだけの量は必要ないのですが・・・。

対象商品:
39534223
2017-06-10
用途:
椅子のねじの緩み止め
製造業

応接間の椅子のネジが少しずつ緩んできます。六角なので締めるのもめんどくさいのでこれを使用しました。当たり前ですが、緩みは無くなりました。

対象商品:
37629033
2020-09-13
用途:
各種ネジの緩み止め
サービス業

ヘンケルのロックタイトが高いので、代替品として購入しました。
ロックタイトとの効果比較は良くわかりませんが、緩み止めの効果は確実にあるようです。
1〜2年前に使用したネジがはずれなくて、逆に困ったこともありました。(^^;)
使用後の先端出し口の保管方法に、もう一工夫欲しいところです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする