※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CN Series(CNA2LF100TN)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37629208 品番CNA2LF100TN-800JN-D
参考基準価格(税別)¥128,040 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 ジャバラ(J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする