AGF マリーム スティック100本

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3g×100本) 注文コード37629654 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「マリーム」なら、楽しく、まろやか、クリーミー。「Marim(マリーム)」は、インスタントコーヒーやレギュラーコーヒー、紅茶などを引き立てる豊かなコクと、すっきりした後味がお楽しみいただけるコーヒーミルクです。
AGF(エージーエフ) 「マリーム」 スティック 100本は、コーヒーを引き立て、まろやかな味わいに仕上げるクリーミングパウダー。お客様のおもてなしや、オフィス用、アウトドアにも最適な1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
粉末なのでいつものコーヒーにプラスすれば、コーヒーを冷まさずにミルク入りコーヒーをお楽しみいただけます。
いつものコーヒーのお供にコーヒーフレッシュ・コーヒークリームとしてお使いください。
100杯分なので、オフィス用スティックやご自宅でたくさん消費される方に最適なスティックコーヒーミルクです。

タイプ- 商品タイプスティック 用途コーヒー1杯(140ml)に対して、スティック1本が適量です。お好みにより量を加減してください。アイスの場合は、少量のお湯で溶かしてからご使用ください。
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37629654 - 55276507 66604 AGF マリーム スティック100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) AGF マリーム スティック100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 1箱(100本) 979 税込1,057 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
休憩の時
シンワリース販売株式会社 様 (サービス業)

5オンスの紙コップにちょうどいい量です。オーレにしたいときは2本使いしています。

2025-12-18
用途:
接客用に
ナチュラ 株式会社 様 (建設業・工事業)

お安く購入できてよかったです。いつものおいしい味です。

対象商品:
55276507
2025-11-19
用途:
社内カフェ
製造業

入れる本数で濃度調整でき賞味期限も長いので
とても便利で扱いやすいです。

対象商品:
55276507
2025-02-16
用途:
朝のコーヒーに
その他業種

とても美味しいです。好みに合わせて本数を増やしたり減らしたりサッと入れられてとても便利です

2024-10-16
用途:
事務所で使用

時間がない朝にサッと入れられるので助かる。在庫が低脂肪しかなかったので、次回は通常タイプを注文予定。

対象商品:
37629654
2024-10-16
用途:
インスタントコーヒーに
教育・研究機関

味が薄いと感じます。マグカップでは分量が少なく、2本使ったりします。保存がきくので便利です。マグカップサイズというのがあると便利ですね。

対象商品:
55276507
2023-12-11
用途:
工場の休憩用

値段も入り数も満足。納期が早い。ただ、箱の開け口が何通りかあるが、どれも
少量になったとき、出しづらかったり箱が不安定になる。

1人が参考にしています
対象商品:
55276507
2023-04-25
用途:
自宅用
その他業種

個別包装で鮮度が保持されてとても衛生的です。分量も丁度よく美味しく便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする