AGF マリーム カルシウム&ビタミンDイン袋200g

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード37629663 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「マリーム」なら、楽しく、まろやか、クリーミー。「Marim(マリーム)」は、インスタントコーヒーやレギュラーコーヒー、紅茶などを引き立てる豊かなコクと、すっきりした後味がお楽しみいただけるコーヒーミルクです。
AGF(エージーエフ) 「マリーム」 カルシウム&ビタミンDイン袋200gは、いつものコーヒーにこれ1杯で体をサポートです。コーヒーを引き立てるまろやかな味わいそのままに、カルシウムとビタミンDを配合したクリーミングパウダーです。
クリップなどで閉じて袋のままでもお使いいただけます。
粉末なのでいつものコーヒーにプラスすれば、コーヒーを冷まさずにミルク入りコーヒーをお楽しみいただけます。
いつものコーヒーのお供にコーヒーフレッシュ・コーヒークリームとしてお使いください。

用途
コーヒー1杯(140ml)に対して、ティースプーン山盛り1杯(約3g)が適量です。お好みにより量を加減してください。アイスの場合は、少量のお湯で溶かしてからご使用ください。
※ティースプーン山盛り1杯=小さじ1杯相当
タイプ- 商品タイプ袋入り エコマーク認定認定 エコマーク認定番号09 140 001
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
ご注意
※袋を2回以上折り、クリップなどで密封
※濡れたスプーン使用禁止
<詰め替え時の注意>
※他の商品と混ぜないでください。
※詰め替え後はこの袋の賞味期限・商品記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けてください。(商品についてのお問い合わせの際に必要になる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37629663 - 55276473 58101 AGF マリーム 袋500g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) AGF マリーム 袋500g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 1袋(500g) 729 税込787 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
嗜好品
その他業種

コーヒーに入れたいのに家にも職場にもなく不満でした。モノタロウで見つけることができコーヒータイムが楽しみになりました。

対象商品:
37629663
2020-03-26
用途:
休憩時

いつも使ってます。モノタロウで購入すると、少し価格が高いように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37629663
2019-03-05
用途:
給茶器のコーヒー用
製造業

大袋で良い。ファスナーがあると良いかな。アイスコーヒーでも使える粉ミルクが欲しいです。

対象商品:
37629663
2017-09-04
用途:
休憩時のコーヒーに

安く買えて満足です。味も特に問題もない普通のクリームです。買いに行く手間が省けて助かります。

対象商品:
37629663
2016-12-01
用途:
仕事 休憩のときに
有限会社ホリイ 様

いつも愛用しております。
解けやすく、お値段もお手ごろです。

対象商品:
37629663
2018-04-16
用途:
コーヒーを楽しむ
有限会社ホーリン 様 (運輸・通信業)

値段的に不満です。ドラックストアーで買えば、もっと安く買えます。モノタロウさんで大量仕入れして、値段的にドラックストアーで対抗するのは無理なんでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする