RHB-100A-Y 超小型回転灯 RHB-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 37629916

RHB-100A-Y 超小型回転灯 RHB-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 37629916 RHB-100A-Y 超小型回転灯 RHB-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 37629916

超小型回転灯 RHB-A型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37629916 品番RHB-100A-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型回転灯です。
電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
回転閃光と同時に最大90dB(at1m)の電子ブザー断続音を発信します。
配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。
マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付時のみ)

定格電圧(V)AC100 電流(A)0.115 取付後高さ(mm)146 最大外径(mm)100 種別小型回転灯(電子ブザー付き) 材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(kg)0.6 タイプブザー付き 口金BA15S 外径(Φmm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状G18 電球12V5W(No.12) 防塵・防噴流 保護特性記号IP55(マウントラバー未使用時はIP23) 電球No.12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37629916 RHB-100A-Y 54299386 SKH-M2TB-Y LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする