CC24110 V28 FUSION SPEC-F(フュージョンSPEC-F) COOCASE 37630171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V28 FUSION SPEC-F(フュージョンSPEC-F)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37630171 品番CC24110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

リモートコントロールキー(施錠・解錠)セルフロック機能盗難防止アラームを装備。
インナーライナー標準装備。
射出成型加工によるハイクオリティーな製品精度を高めスムーズな開閉を実現。
ワンプッシュボタンでトップカバーのオープン、ベースプレートの脱着が指一本で操作可能。
防水・防塵製を高めるウレタン製ウェザーストリップを装備しています。
フルオープン状態をキープするサイドアーム付。
ストップランプ及び盗難防止ユニットのオン/オフを知らせるLEDライトを装備しています。

仕様Basic+リモコン&アラーム、LEDを装備するフルパッケージモデル 質量(kg)(ケース本体)3.9/(ベースプレート&金具)0.7 パールホワイト 容量(L)28(インナーライナー未使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×396×298
注意
※保安基準によりストップランプ機能が使用できない車種もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする