曜日別特売
M14×55 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂 37633346

M14×55 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂 37633346
M14×55 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂 37633346

六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM14
長さ(mm)55
ねじピッチ(mm)2
内容量1パック(3個)注文コード37633346品番M14×55
販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
ねじの呼びM14長さ(mm)55材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじピッチ(mm)2レンチサイズ(mm)12種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37633531
2023-04-22
用途: 生産ラインの機械のメンテナンス

生産ラインの機械のメンテナンス時に、ボルトが破損してしまい、交換になりました。少量でも買う事が出来るので助かります。また、ネットですぐに注文できるのも助かります。

対象商品 : 37633863
2022-12-02
用途: ネジ
有限会社大島技研

普通のキャップボルトですので、全く普通に使っています。

対象商品 : 37633337
2020-12-10
用途: 機械修理用部品として
株式会社オーレックス

M14×50として購入。弊社内に於いてM14の存在自体が特殊であり在庫もなかったので、こちらを選定した。
特に高張力が要求されるというわけではなく、油圧プレスのピストンロッドとラムガイドを連結する「ねじ込みピン」的な使い方をする部分なので一般的なSCMとした。
サイズ以外は至って普通。

対象商品 : 68909006
2018-11-17
用途: JISスポット溶接十字引張試験での試験片の固定
教育・研究機関

試験片固定としての機能は十分で、使いやすいので購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 37633294
2018-04-25
用途: 設備保全のための交換用
製造業

使用以前の問題。当日出荷とあるので購入したが、五日後の出荷。解っていたら購入していない。よそで調達するべきだった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37633531
2012-12-11
用途: 粉塵職場で回転体の固定に使用
古物 長谷岩

価格にも満足しています。粉塵のある場所で使用するため、防錆油の無いものが有れば尚助かります。(油分を除去して使用すれば良いだけですが)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2805:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする