※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ3mm ノーブランド 37638404 - 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ3mm ノーブランド 37638404

【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ3mm

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37638404 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)51〜100 厚さ(mm)3 用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.22 切断公差(-0、+1) サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
押さえ

購入した商品が反り・ねじれがひどく使用できませんでした。
商品欄を見返したところ、シャーリング時に反り・ねじれが発生する可能性があります。と明記があり仕方ない部分もあるのかと思いましたが、使用できないほどの商品では話になりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
37639147
2023-06-25
用途:
水通しの水門に

何回目かのリピート購入、但し毎回サイズは異なります、なかなか使いやすくサイズも注文どうりピッタリでいいです、フイルムが貼ってあるので色々使い道によっては便利です、文字を切り抜いて塗装したりして使っています。☆1つは仕方ない事ですが値段がね。

対象商品:
37638422
2017-04-06
用途:
小型船舶の部品取り付け用ブラケット
運輸・通信業

切断時のバリは仕方ないですよね ヤスリで手を切らない程度に丸めました

対象商品:
37638431
2017-07-10
用途:
バイクのステー

商品が届いた際、まず曲がって捻じれていました。 4本中4本。 それと、切断端面に打痕が3か所あったものが3本。
 どうしても当日使用する必要があったので、仕方がなく万力&人力で曲がりをそれなりに修正して使用しましたが、 検品をしているとはとても思えない出来です。 要改善願います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする