FL-500N タイミングライト 城西システム 37643112

 

FL-500N タイミングライト 城西システム 37643112
FL-500N タイミングライト 城西システム 37643112

タイミングライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37643112品番FL-500N
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

乾電池式
簡単操作
スイッチボタンを押すだけ
電池が長持ち
ダイレクトイグニッションクルマにも使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)(本体)約242×44×50、(センサ)90×38×20質量(g)約360(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×4本使用センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式消費電流(mA)(1000rpm時)約650電池寿命(連続時間)(1000rpm)にて発光6以上センサーコード長(m)約1
注意
※一部ご使用できない車輌もあります。
※日産スカイライン・シルビアなど、RB系・SR系搭載車両の一部で、進角表示が実際よりずれて表示される場合があります。RB系・SR系搭載車両には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37643112
2015-02-23
用途: 点火時期調整
自動車・二輪車・自転車関連業

2か月間10回ほどの使用でプラグコードを挟むクリップの片側のマグネットが折れました。
ダメもとで瞬間接着剤で固定してその場を切り抜けましたが、以前のアストロプロダクツのものでも10年は使えました。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする