EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC
税込¥142,780〜
¥129,800〜
木材の加工で使用しています。手押しカンナという機械で材料を削るわけですが、手押しとあるように手で材料を抑えながら削っていくので、長さが3m近くやそれ以上のときには押さえるの大変です。
以前はローラーのたくさんついたメーカー品使っていますが、何せ重たい。工場内を動かすのに一苦労。
試しに購入。折りたたみで必要な時につかえて、軽いです。
ローラーの出来と高さ調整の締め付け具合が価格相応のでしたので星1つ減らしていただきました。
何より折りたたみ式なのが積み込みする時に非常に場所をとらないのが良い!さほど重量感は無いが作業時に倒れる事も無く結構安定しているし、高さ調整がしやすい。レバーを少し動かすだけで、上下しロックする!このレバー操作感が結構良いです。
商品を受け取った時点では錆、汚れ等は無いのですが、ローラーと支柱の金属が非常に錆びやすそうな感じがするのでCRCなどで油付けしておくと良いと思います。
他のローラースタンドの評価で{サビが}とありましたのでこちらを選びました。使用前はもう少し重量感とふんばり感があった方が・・・と思いましたが、高さ調節のし易さもあり使ってみるとなかなか良いです。