KD320WH デジタルクッキングスケール タニタ 37643821 KD320WH デジタルクッキングスケール タニタ 37643821 KD320WH デジタルクッキングスケール タニタ 37643821 KD320WH デジタルクッキングスケール タニタ 37643821 KD320WH デジタルクッキングスケール タニタ 37643821

デジタルクッキングスケール

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37643821 品番KD320WH
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

パン作りに最適な最小0.1g単位(微量モード時、300gまで)から、最大計量3kgまで計量可能。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付。
収納に便利なケース付。

最小表示(g)
微量モード/0.1(0〜300まで)、0.5(300〜1500まで)、1(1500〜3000まで)、
通常モード/1(0〜3000まで)
最大計量(g)3000 ホワイト 付属品単3乾電池2本、収納ケース 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅150×高さ34×奥行210(計量皿:約 幅140×奥行140) 測定範囲0 〜 3000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約414(シリコンゴム脚、乾電池含) 種類デジタルスケール 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 ひょう量(kg)3 電源DC3V、単3乾電池2本使用 計量皿寸法(mm)140×140 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 電池寿命約3年(1日5分使用した場合) 主材質ABS、PC/ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×33.5 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

タニタ クッキングスケールKD-320 mlモード
この動画は、2人が参考にしています。
取扱説明動画KD320―計量モード編―
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37643821
2023-02-24
用途:
料理
農・林・水産業

1グラム以下の表示が出るので使いやすい 価格が安ければもっといい

対象商品:
37643821
2022-01-30
用途:
原料の計測
製造業

0.1g単位まで計れるので良かったです。
カバーも付いており、ちゃんと動きます。

対象商品:
37643821
2021-02-03
用途:
毎日の食事管理
卸売・小売業

改善点は特にありません。
食事を作る度に使うので食卓に出しっ放しですがコンパクトなので助かっています。0、1グラムから3キログラムまで測れるので重宝しています。

対象商品:
37643821
2016-10-15
用途:
お菓子等の材料を計るため
宗教法人 寳安寺 様

少量の材料を計るために非常に便利です。たとえば小麦粉など。

対象商品:
37643821
2016-08-10
用途:
材料の計量

0.1まで計量できるので重宝しています。0.5単位とmlの場合の切り替えが出来ます

対象商品:
37643821
2019-06-01
用途:
農産物の出荷
農・林・水産業

サイズ、精度、収納性〇、耐久性は今後。前使っていたものは約1年で精度不良で使い物にならなくなった。

対象商品:
37643821
2016-12-12
用途:
パンの材料の計量
hana. 様 (製造業)

2年以上仕事で愛用しているものをもう1つ購入しました。たまたまだと思いますが、不良品だったのでメーカーに送ったところです。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。

対象商品:
37643821
2014-11-05
用途:
部材及び商品重量の検討

最少重量0.1g単位で計測可能なコードレスの秤が必要だったので、即購入しました。この性能で3,000円台で購入することが出来て大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする