曜日別特売
EW521WH 残留塩素計セット タニタ 37644573

残留塩素計セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37644573品番EW521WH
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

pH自動補正機能を搭載した本格派。
洗浄しやすい平面電極採用。
測定結果メモリー機能(各センサー50件)。
温度自動補正機能(CL、pH測定時)。
pH自動補正機能(CL測定時)。
複数点校正。
次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。

付属品CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01、6.89、9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8541ホワイト質量(g)約260電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用測定範囲(mg/L)0.00~2.00(CL測定)測定範囲(pH)2.00~12.00(pH測定)測定範囲(mV)±1500(ORP測定)電池寿命連続約100時間アズワン品番2-6234-21主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
注意
※初めてご使用になる際には必ず各校正を行ってください。本製品には、校正に必要なサンプルセットを付属しています。
※残留塩素計、pH計は前回の校正から1週間以上経過、または50回の測定ごとに洗浄・校正が必要です。
※残留塩素計は残留塩素測定および付属の機能以外の用途で使用しないでください。
※センサー電極部を傷つけないでください。正しい値を表示できなくなる恐れがあります。
※プールや浴場など、不純物が多い水を測定した場合は測定の都度、センサーを洗浄してください。(センサーに不純物が付着し、劣化の原因になります。また1日1回の校正が必要です)
※残留塩素センサーは冷泉・温泉・鉱泉・井戸水・アルカリイオン水・3mg/L以上の塩素濃度の水、および強酸性・強アルカリ性の水には浸けないでください。故障の原因になります。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

残留塩素計セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする