15×20 クリーミーホース 中部ビニール工業 37647215

クリーミーホース

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
内容量1巻注文コード37647215品番15×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。

用途一般向け散水ホース長さ(m)10ダークブルー仕様食品衛生法適合、一般家庭用タイプ対応材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性材質(補強材)テトロン糸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37647206
2020-11-05
用途: 散水に使用
製造業

まだ使用していませんが屋外に置いたままの網無しホースに穴が開き、対候性を考慮して選定しました

1が参考にしています
対象商品 : 37647242
2019-09-03
用途: 農作物への散水用ホース
自営農・林・水産業

藻がつかなくて重宝しています。透明で安いホースがありますが、藻のことを考えると絶対的に使い勝手が良いです。

対象商品 : 37647224
2017-06-07
用途: 庭の樹木への水やりに使用

ねじれ,折れが、ヘンペイがなく扱いに満足して使用しています

対象商品 : 37647206
2018-07-24
用途: ベランダの掃除等
建設業・工事業

可もなく不可もなく、ごく普通です。
高いのか安いのかは分かりません。

対象商品 : 37647224
2017-01-12
用途: 散水ホース

思ったより径が太く従来使用していたジョイントが合わず、結局ホースリールも買うことになった。最初からセット物を買ったほうが安かった

対象商品 : 37647233
2015-01-14
用途: トラック洗車用

寒くても硬くならず、結構やわらかいので使いやすい

対象商品 : 37647215
2012-08-23
用途: ミキサー車のホース

普通に使用できています。今のところ満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37647206
2012-02-05
用途: 散水

極寒でも硬くならなく使いよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする