スーパー耐圧ホース

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37647276 品番SU-15195L 20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース
止水機能付きノズルに取付可能。

内径×外径(Φmm)15×19 長さ(m)20 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 仕様食品衛生法適合 材質PVC・ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 構造糸入り三重管ホース 外径(Φmm)19 脆化温度(℃)-39 特性防藻、耐圧、耐寒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37647276 SU-15195L 20B 63394179 MB-15195L 20B 耐圧マリンブルーホース 三洋化成 耐圧マリンブルーホース 三洋化成 1本 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37647251
2023-12-07
用途:
消雪用

雪を消すためいろいろ使っています。弾力性があり寒冷地でも使えています。中の水が凍ることがあるかもしれないので、完全に凍らないものもこれから発売してほしいです。

対象商品:
37647276
2021-09-21
用途:
庭草木の水やり
サービス業

以前の物がホース内が萎縮して切っても切っても水が流れず困ったが,今回のホースは丈夫そうなので良かった。

対象商品:
37647267
2021-02-03
用途:
洗車
木村陶雲 様

古いホースがべとべとしだしたので交換のために購入した。
耐圧なので安心。

対象商品:
37647285
2020-08-29
用途:
庭木の散水用
MK工房 様 (建設業・工事業)

10年以上経過したホースの寿命を考えて新たに購入し交換した。ねじれもなくいい感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
37647251
2020-03-22
用途:
庭の散水用

肉厚があり、丈夫さは触ればすぐわかる。表面がMATで泥が付きにくければもっとよし。

対象商品:
37647276
2019-08-14
用途:
主に高圧洗浄機用のホースとして使用
建設業・工事業

今までの高圧ホースと違い非常に軽く扱いやすいので、ビックリしています。
従来のホースは重い上に巻き取りがやりにくく困っていたところです。大変助かっています。

対象商品:
37647267
2019-05-09
用途:
清掃作業時
ADS 様

洗浄作業時の延長ホースに。30mホースリールで足りない場合、5m、10mx2を必要に応じて組み合わせて使用。折れやねじれもなく使いやすい。ただ20m、30mになると、しっかりしている分、収納時8の字巻きでも巻き取りづらいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
37647285
2020-01-28
用途:
散水

夏場に日光が四六時中当たる屋外で使用・保管すると数ヶ月で表面がネチネチ状態になります。屋内使用は数年使用しても表面の変質もなく大丈夫です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする