SU-15195D 50B スーパー耐圧ホース 三洋化成 37647294

スーパー耐圧ホース

(36件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード37647294品番SU-15195D 50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース
止水機能付きノズルに取付可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
家庭用給水用具・家庭用散水用具
内径×外径(Φmm)15×19長さ(m)50ブルー最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)仕様食品衛生法適合材質PVC・ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造糸入り三重管ホース外径(Φmm)19脆化温度(℃)-39特性防藻、耐圧、耐寒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37647294SU-15195D 50B63394215MB-15195D 50BSU-15195D 50B 耐圧マリンブルーホース 三洋化成 63394215耐圧マリンブルーホース三洋化成1巻
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37647251
2023-12-07
用途: 消雪用

雪を消すためいろいろ使っています。弾力性があり寒冷地でも使えています。中の水が凍ることがあるかもしれないので、完全に凍らないものもこれから発売してほしいです。

対象商品 : 37647276
2021-09-21
用途: 庭草木の水やり
サービス業

以前の物がホース内が萎縮して切っても切っても水が流れず困ったが,今回のホースは丈夫そうなので良かった。

対象商品 : 37647267
2021-02-03
用途: 洗車
木村陶雲

古いホースがべとべとしだしたので交換のために購入した。
耐圧なので安心。

対象商品 : 37647285
2020-08-29
用途: 庭木の散水用
MK工房建設業・工事業

10年以上経過したホースの寿命を考えて新たに購入し交換した。ねじれもなくいい感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 37647251
2020-03-22
用途: 庭の散水用

肉厚があり、丈夫さは触ればすぐわかる。表面がMATで泥が付きにくければもっとよし。

対象商品 : 37647276
2019-08-14
用途: 主に高圧洗浄機用のホースとして使用
建設業・工事業

今までの高圧ホースと違い非常に軽く扱いやすいので、ビックリしています。
従来のホースは重い上に巻き取りがやりにくく困っていたところです。大変助かっています。

対象商品 : 37647267
2019-05-09
用途: 清掃作業時
ADS

洗浄作業時の延長ホースに。30mホースリールで足りない場合、5m、10mx2を必要に応じて組み合わせて使用。折れやねじれもなく使いやすい。ただ20m、30mになると、しっかりしている分、収納時8の字巻きでも巻き取りづらいかも。

1が参考にしています
対象商品 : 37647285
2020-01-28
用途: 散水

夏場に日光が四六時中当たる屋外で使用・保管すると数ヶ月で表面がネチネチ状態になります。屋内使用は数年使用しても表面の変質もなく大丈夫です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする