ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37647486 品番 TC60C05
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

材質
ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
最大電流(A)
5.5mm2-40
8mm2-50
14mm2-70
取付方式直付け 寸法A(mm)118 結線方式ネジ 極数5P 寸法B(mm)106 端子ねじM5×10 端子間ピッチ(mm)18 定格電流(JIS)(A)70 質量(g)250 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 適合電線(mm2)14 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-20〜+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)2.2〜2.8 接続可能電線(mm2)5.5、8、14 定格インパルス耐電圧(kV)6 アズワン品番64-1101-75 耐電圧(V/min)2500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06945881
2023-06-29
用途:
破損の更新
YYC 様 (建設業・工事業)

端子台取り付け穴は2ヶ所だか、このサイズであれば、4ヵ所で良いのでは。

対象商品:
06945915
2017-02-11
用途:
端子連結時

良い商品だと思います。端子を楽に連結できました。電気工事には必需品です。

対象商品:
06945881
2016-12-21
用途:
操作盤内の部品
千葉理化製作所 様 (製造業)

製品のハジに何アンペア耐圧か書いて欲しい黒印とか お願いします。誤使用防止の為

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06945906
2015-03-22
用途:
DC電源分配
農・林・水産業

少しオーバーサイズを選んだので、非常にしっかりしていて満足です。

対象商品:
06945897
2013-10-20
用途:
自家発電機器の配線に使用しています。
岡田養鶏 様

春日電機製TC-60端子台

独立型太陽光発電の端子台として買いました。低電圧ながら最大50Aほど流れますので、発熱のしない物をと考えていました。
導電版の厚さが2.6mm程度とかなり厚く安心感があります。本来はもっと流せるはずで、やや過剰グレードだったかも?
圧着端子は、幅12.5mmのM5〜M6仕様の物が使えます。VVFなどの単芯電線だと巻き付けて締めることもできます。
値段の安い同メーカーのT-30も候補でしたが、30AまでならT-30、50Aを越えるならTC-60をお薦めしたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする