- 再生樹脂パレット ノーブランド 37647635

- 再生樹脂パレット ノーブランド 37647635 - 再生樹脂パレット ノーブランド 37647635

再生樹脂パレット

(9件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37647635 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ハンドパレット使用可能です。ワンウェイ用の再生樹脂パレットです。

材質再生ポリプロピレン 型式4方差し片面使用型 寸法(mm)1100×1100×H120 質量(kg)7.2 ブラック 積載荷重(kg)1000 差込口90mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37647635 - 18998288 81220700BKRCP 片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲) 片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲) 1枚 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37647635
2015-08-19
用途:
輸出梱包用
エヌシー産業株式会社 様

海外へ製品を発送するのに購入いたしました。
プラスチックパレットとしてはお安いですし、軽いので出荷にも便利でした。

2014-09-11
用途:
製品保管

足をのせただけで割れる。耐荷重1tも疑わしい。買って損した。
結局買い直し。いい勉強をさせてもらいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

現在メーカーの見解を確認しておりますので、大変申し訳ございませんが、しばらくお待ちください。

対象商品:
37647635
2013-10-16
用途:
玄米保管用
農・林・水産業

玄米30kgの袋を積載し保管するのに使用。
ワンウェイ用のため若干お粗末な部分はありますが、安価で特に
問題なく使用でき、軽量で良い商品と思います。
リフトで運搬する場合は、爪で引っ掛けないよう注意した方がいい
ですね。長く使う場合は。

2014-09-07
用途:
製品保管

最悪。人がのっただけで割れる。耐荷重1tは疑わしい。
買って損した。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
再生樹脂パレットにつきましては、価格的にはメリットがありますが
再生樹脂を使っている為(バージン材料の30%くらいの強度)、
強度の弱いもの強いもの等多少バラツキが出ることもございます。
何卒ご了承ください。

2014-05-15
用途:
工場内の荷物保管用

軽い割にカタログ上の耐荷重は高いですが、メッシュ状になっているため過重を集中させると割れやすいです。
ダンボール等を載せるには良いと思いますが、少ない面積に加重が集中するような物を載せるには注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
37647635
2014-04-04
用途:
資材管理

5枚購入。積込作業中に足をのせただけで本体上面が割れてしまう粗悪品。積載荷重が1tというところも非常に疑わしく思える商品である。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を求めます。

対象商品:
37647635
2013-05-31
用途:
製品保管

パレットの重さが思っていたより軽く、パレットを積み上げて整理が出来るのが良い。薄い樹脂製なので、何処かにひっかかったりすると樹脂が欠けて破片が床面に散らばる。

1人が参考にしています
対象商品:
37647635
2013-03-04
用途:
車の荷台に使用

車の荷台に使用しました。パレットを並べて配置し、長尺物を収納できるスペースにしました。
また、サイズに合わせて切断しましたが、加工性もよく、納得できるものでした。
本来の用途は違いますが、軽量で不要なときは取り外し可能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする