差込形接続端子 F形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 37647757 品番 TMEDV480809-F
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。

端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75〜1.25 電線抱合範囲AWG(#)18〜16 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5 全長(mm)19.5 適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11 寸法D(Φmm)4.1 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40〜+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法d(Φmm)1.8 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※指定の適用圧着工具を使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37647766
2019-01-16
用途:
ファストンの代替品として
建設業・工事業

音響業界でしか使われていないのではないか?と思われしファストン端子の代替品として使用。
いや、別にファストンを買っても構わないのだが、専用の圧着プライヤーが1万円以上する。こちとらケーブルを作る事を生業としているのではないので、たかが工具にそんな額は払えない。
一方、ニチフの圧着端子ならHOZAN等から販売されている圧着プライヤーが使えるから改めて購入しなくても既に工具箱に入っている古い物を利用できる。これが最大の利点。
用途はスピコンと呼ばれるレセプタクルの配線だが、瞬間的には1000Wとかを普通に吐き出すアンプ出力を受け止める部位になるので、ここの嵌合次第では火を噴く事も。
でも流石はニチフ製品、ガタ緩みは微塵も無く安心して使える。
ただ、そんなに沢山は使わないから、50個のパックがあるとより嬉しいかな。

3人が参考にしています
対象商品:
37647775
2018-04-19
用途:
乾燥機製造
株式会社RED WING JAPAN 様

乾燥機などトラッキング現象がでる使い方をされるユーザーがおられ対策として端子の先がビニールで覆われていないこのタイプにしてみました。
放熱性があり焦げなどの対策に寄与していると思うのでずっと使ってます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする