CG-20 ガソリン携行缶縦型 EMERSON(エマーソン) 37648676

CG-20 ガソリン携行缶縦型 EMERSON(エマーソン) 37648676 CG-20 ガソリン携行缶縦型 EMERSON(エマーソン) 37648676

ガソリン携行缶縦型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37648676 品番CG-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

UN基準(国連基準)適合登録品です。消防法に定められた基準に適合しているものとして取扱われます。

付属品給油ノズル 仕様UN基準適合品 厚さ(mm)(鋼板)0.8 質量(kg)3.7 グリーン 材質(本体)亜鉛合金メッキ鋼板 容量(L)20 ノズル長(mm)315 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×347×473

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする