ZQ-8 パイロットシールドJETヘルメット TNK工業(SPEEDPIT) 37649981

パイロットシールドJETヘルメット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37649981 品番ZQ-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

通気性が良く、内装も洗える!暑い夏場も快適走行!
シールド横のダイヤルを回すことで10ヶ所(左右5ヶ所)のダクトの開閉が可能!
SG規格適合品。オートバイ全排気量で一般公道の走行が可能です。
UVカットシールドでお肌の大敵、紫外線を約95%までカット!!
インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能!!
イヤーパッドがフリーで広がり、かぶりやすい構造。
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
エアーインテーク機能で通気性を高め、長時間のライディングをサポート。

サイズL(58〜60cm未満) BLACK

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37650006
2016-02-10
用途:
通勤

涼しそうなので夏用に購入しました.ネット越しに見た時はかっこいいなぁと思って買ったのですが,実際見てみたら実物のメットはかなり大きいです.横に大きく,まんまるな所がいただけない.そして,かぶると,なんだか自分が虫に見える感じがするので,恥ずかしくて使ってないです.もうちょっとデザインをどうにかした方がいいと思います.それと夏用に買ったのにあんまり涼しい気がしなかったです.メットを作る上でのコンセプトは多分いいと思うのですが,まだまだ改善すべき点が多いと思います.がんばっていいメットを作ってもらいたいと思います.

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
37650015
2014-07-15
用途:
スクーター乗車時
有限会社福原設備工業所 様 (建設業・工事業)

まず、かっこいいです。かぶった感じも重たくなく、頭にもフィットします。メガネをしているのですが、耳当ての部分が両面テープで脱着できるので、取り外せば、かけたままかぶれ、違和感なく使用できます。まだ雨天での使用はしていませんが、エアダクトの構造上、雨がしみ込んでくるような感じがします。
自分的には、走行時にもっとダクトから空気が入ってくると期待してましたが、そうでもありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37649972
2014-06-05
用途:
ツーリング

全車種利用の、通気性の良いヘルメットを探していたので満足しています。

対象商品:
37649972
2013-05-17
用途:
PCX150、YBR125の夏用ヘルメットとして使用
ピープルズ 様

夏用ヘルメットを探していたらこちらでばっちり見つけることができました。使用した感想は私にはLは少し大きすぎました。Mサイズがあればよかったと思います。顎紐をきつめにしてヘルメットが動かないように固定しています。ワンタッチホルダーはワンタッチで開けにくいときがあります。上からのプッシュ式にすれば改善さるのですが・・・

通気性は抜群で、これから夏場のシーズンに頭が蒸れる事無く使用できそうです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
37649981
2013-06-26
用途:
ミニバイクに乗る
農・林・水産業

デザインは気に入ったが、走ったときの風切り音が大きいのが気になる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする