ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2×0.4 呼び2 注文コード37650532 品番SU+PO P2 M2×0.4
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び寸法・呼び・ねじ径など29種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)42 シャンク径d(Φmm)3 材質HSS 形状下穴:通り 表面処理OX 食付5P ねじ長さ(mm)7.2 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番116-8185 規格JIS 呼び寸法M2×0.4 等級P2 溝数2 下穴径(Φmm)1.65 山数0.4 呼び2 ねじの種類M タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ 加工通り穴用 シャンク長ls(mm)27 首下長ln(mm)12 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679 寸法lk(mm)四角部:5 メーカー商品コードPUPQ2.0E シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40760404
2022-09-15
用途:
SUS304タップ加工
森鋲螺製作所 様

SUS304六角H10mm材に
M2.5P=0.45 深さ10mm通り抜け加工でしたが、難なく切れました。

対象商品:
04581193
2020-10-03
用途:
鉄部品のタッピング加工
サエキ精機株式会社 様

自動タッピングマシンで使用。
他社製品色々と使ってみましたが、これが一番精度と耐久性が良いように感じます。

対象商品:
08166916
2016-03-12
用途:
タップ加工
有限会社大島技研 様

切れ味が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
04581087
2013-05-28
用途:
FBバーへタップ加工する
カワイ産業株式会社 様

OSGや他社のタップで同じ条件で作業をしたが、1番長もちした。OSGは先端のほうが欠けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする