ファインカットペーパー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 37652711 品番 DKA-M P100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。

粒度P100 寸法(mm)228×280 用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。 基材AW 砥粒CC 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37652745
2022-06-02
用途:
家具修理
有限会社イグジスト 様

ペーパーの質は良いのですが、薄くて機械に取り付けての使用には不向きかと思います。

対象商品:
37652806
2020-10-20
用途:
木工作業
吉田木工 様

色々なメーカーのサンドペーパーを使っていますが、この商品は耐久性、紙の厚さ等及び製品のバラツキなどについて良品です。もう少し価格が安いと助かります。

対象商品:
37652702
2019-02-06
用途:
塗装作業
株式会社タッドポール 様 (建設業・工事業)

他のメーカ-の紙ぺ−パーにくらべ長持ちして満足しています。

対象商品:
37652727
2018-09-25
用途:
木工作業用

アルミナ粒子に比べ、研磨性能が長く維持されていると感じます。
消耗品だけに安いものを選んできましたが、作業性を考えるなら、コレですね。

対象商品:
37652745
2018-01-25
用途:
竹の研磨
製造業

紙質が柔らかいために、円筒型の物に巻きつけやすく綺麗に円形ができる。

1人が参考にしています
対象商品:
37652711
2018-11-01
用途:
木材の研磨
建設業・工事業

仕上がりが良く長く使える。手頃価格でやや満足です。

対象商品:
37652702
2016-08-22
用途:
木工研磨

さすがコバックスです。目詰まりが少なく長切れします。木工に使っていますが研磨時の削れカスが尋常でない量。効率的です。100枚単位の販売でなくもう少し少量販売してもらえたら買いやすいのではないでしょうか。例えば2〜30枚。

対象商品:
37652772
2017-01-18
用途:
塗装作業時前と後に磨く
製造業

金額が安いので、購入しましたが、紙の強度が薄く、すぐに破れてしまう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする