綿タオルのリストバンド

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37656062 品番 FT-263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

優れた吸汗&吸水性。

長さ(mm)150 幅(mm)85 材質綿、ナイロン、ポリウレタン グレー タイプロング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
防寒と汚れ防止
株式会社川口ヤコウ電装 様

作業服の袖のマジックテープが劣化してはがれてしますのでこのサポーターで固定しました どうしても袖の部分が汚れるのでこのサポーターを汚して作業服を守れるかと考えて購入今のところいい感じです 夏は無理だと思う

2024-10-03
用途:
メンテナンス作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

画像よりも長さが若干短いように感じますが、使用には全く問題ありません。
肌触りも良くきちんと伸縮します。
耐久性は不明ですが、この価格ですので、とことん使っていきたいと思います。

対象商品:
37656026
2024-08-16
用途:
仕事(運輸)
その他業種

雨の日に使います。大きめのカッパを着用しているので、袖口から雨が侵入し、中に着ているシャツの袖が濡れるのですが、こういう厚手のリストバンドを手首に装着すると雨の侵入を防ぐ防波堤になってくれます。

対象商品:
37656035
2023-03-16
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

つなぎを着用し、機械のメンテナンスを行う際にリストバンドロングを使用しています。
つなぎと軍手だけでは、手首と腕の部分の保護が充分ではありませんが、リストバンドロングで、きちんと保護されるので、非常に助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
37656001
2021-09-10
用途:
塗装工事
建設業・工事業

1度洗ってから使用すれば汗をよく吸収しそうです。紹介されている写真のものよりも短く感じます。

対象商品:
37655983
2020-07-14
用途:
自転車乗車時の汗拭き
サービス業

写真だとショートでも一般的なリストバンドより長く見えるが、実際はよくあるサイズだった。
写真の間違えだとは思うが、よくあるサイズは100円ショップにある。

2人が参考にしています
対象商品:
37655992
2020-02-09
用途:
作業時の汗拭き

作業中の汗拭きに使用します。フィット感、着け心地等満足です。もう少し生地の目が粗いほうが見栄え、使用感が良かったかもと思います。

対象商品:
37656035
2019-06-24
用途:
工場作業等

工場作業等に使用していますがリストバンドをしていますのでそれの固定用としても使用しています。
色合いや質感は問題ないのですが、ゴムが緩めなのでずれることが懸念されます。もっとゴムを強い物に変更されることを希望します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする