マルチクール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37656166 品番FT-252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

夏でもクールにキメる、保冷剤シリーズ。
洗って繰り返し使える。

材質
(本体)綿、ポリエステル、ナイロン
(保冷剤)CVC
ネイビー 長さ(cm)45 幅(cm)8.5 用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。 サイズショート タイプ保冷剤入タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37656166
2018-08-07
用途:
屋内作業
製造業

余分な長さがないので、機械への巻き込み等は発生しないと思うが、少し窮屈と感じる。

対象商品:
37656166
2017-09-13
用途:
作業時
株式会社いわい 様 (その他業種)

長さが調節できないのでやや使い勝手の悪さを感じております。

対象商品:
37656175
2015-12-14
用途:
熱中症対策
教育・研究機関

首にフィットして心地よいです。
保冷材は長持ちですが、入れるときにもう少しつっかえにくくなっているといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
保冷材(ジェルみたいなの)を凍らして入れ替えできるタイプとなりますか?
回答:
保冷材(ジェルみたいなの)を凍らして入れ替えできるタイプとなります
1人が参考にしています
2011-10-31

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする