PSP-70NT 水中ポンプ(清水用) ナカトミ 37657051

水中ポンプ(清水用)

(98件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37657051 品番PSP-70NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途
田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
電源(V)AC100(50/60Hz) 全揚程(m)6/8(50/60Hz) 吐出し量(L/min)65/75(50/60Hz) 付属品竹の子(25mm用)(15/19mm兼用)×各1個、竹の子用Oリング×2個、ホースバンド(15/19/22mm用)各1個 質量(kg)3 電源コード(m)3.7 消費電力(W)(50/60Hz)185/225 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275 残水位(mm)20 電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4 最高使用深さ(m)2.5 最低水位(mm)50
注意
※本製品は清水用のため汚物・固形物にはご使用いただけません。
※電力は直接コンセントからお取りください。延長コードは使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37657051 PSP-70NT 75420807 PSP-70NS 水中ポンプ(清水用) ナカトミ 水中ポンプ(清水用) ナカトミ 1台 9,998 税込10,998 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75420807
2025-05-28
用途:
ふろ水の庭への散水
有限会社 谷上不動産 様 (不動産業)

想像以上の水量で快適に作業を進められます。
今年の夏は庭木達も喜んでくれると思います。

対象商品:
75420807
2025-05-27
用途:
ふろ水の散水
有限会社 谷上不動産 様 (不動産業)

想像より使いやすいです。この夏は父親が遺してくれた、無駄に広い庭が、喜びます。

対象商品:
75420807
2025-04-23
用途:
庭に水を撒く時
サービス業

ホースに連結させて、素人でも簡単に使えました。GOODお気に入りです

対象商品:
75420807
2025-04-10
用途:
浴槽からの排水
サービス業

動作音が静かで吐出量もかなりのもの、さすがだと思いました。
次は大型の泥水用を購入しようかと思います。

対象商品:
75420807
2024-05-26
用途:
雨水タンクから花壇への散水時
卸売・小売業

ポンプ自体の性能は十分です
強いて言えば電源ケーブルが1メートル不足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
75420807
2024-02-12
用途:
ブルーベリー液肥栽培
農・林・水産業

ブルーベリーノ養液栽培簡単システムを構築しています、農業用タンクに養液を入れ循環システムの水中ポンプに使用します、夢の一つが無事に成功しますように。

対象商品:
75420807
2023-10-02
用途:
雨水の排水に使用
建設業・工事業

工事がしやすく安価で助かりました。お客様も工事代が安くできたので
ご満足でした。

対象商品:
75420807
2023-11-08
用途:
農作業

二回目購入です 初回が三年でボディーが 割れました 不満もありますが安いのが値打ちです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
PSP-70NSとはどう違うのでしょうか?
回答:
本体色の違いのみでございます。
3人が参考にしています
2012-09-12

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする