外鋼板長編靴 O511P

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37661136 品番 O511P
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外側にキャップを付け、爪先部の革の剥がれや破損を防止。

ブラック サイズ(cm)26.5 足幅3E 用途解体業、建築業、土木業、鉄鋼、造船、鉱山 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)660(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6540-95 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする