曜日別特売
AS112P 静電短靴 AS112P エンゼル 37661696

AS112P 静電短靴 AS112P エンゼル 37661696
AS112P 静電短靴 AS112P エンゼル 37661696

静電短靴 AS112P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード37661696品番AS112P
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。

用途金属加工、食品加工、化学工場ブラックサイズ(cm)25.5足幅3E形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)530(25.5cm)機能帯電防止JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6540-13甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする