PTGNR2020K16 ホルダ HERTEL 37662545 PTGNR2020K16 ホルダ HERTEL 37662545 PTGNR2020K16 ホルダ HERTEL 37662545

ホルダ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37662545 品番 PTGNR2020K16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

外径切削用のホルダです。

寸法B(mm)20 寸法F(mm)25 寸法H(mm)20 寸法H1(mm)20 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)22 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 形状正三角形 適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。 種別ネガ タイプピンロック式 S6°(インサートを動かす時の角度)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37662554
2017-12-02
用途:
旋盤作業

なんら問題無く使用できる、値段も安くて納期も早く対応できたので良かったですこれからも宜しくお願いします。

対象商品:
37662554
2016-08-03
用途:
旋盤で外径旋削に使用
製造業

仕上げ用チップを装着して、仕上げ加工に使います。
安くて良いですね。

対象商品:
37662545
2017-02-28
用途:
nc旋盤加工のとき
坂原製作所 様 (製造業)

価格がやすいので、とにかく使って様子を見てみようと思っています。

対象商品:
37662545
2015-09-28
用途:
特種工具制作
白川自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車の修理屋では 注文するまでに かなり時間がかかった
注文品の適合が 当方が素人の為だが

対象商品:
37662545
2014-09-19
用途:
旋盤加工での丸棒削り出し

外形寸法が記入されていなかったため 取付に手間取ったが 製品自体は思っていた通り役に立つた。

対象商品:
37662545
2011-11-29
用途:
旋盤による切削作業
北五条家電修理 様

安価な割に精度も良く、通常の切削には快適に使用できた。お買い得商品と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする