※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STRAUSS
STRAUSSの 手研磨
STRAUSSの ヤスリ
STRAUSSの ダイヤモンドヤスリ
ミニファイル MI
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37672293
品番
MI8621-D91
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
全長L(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
40
粒度
#200
形状
丸
径(Φmm)
1.7