※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドニードルファイルセット NF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 37672643 品番 NF4205-D181
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
全長L(mm)140 ヤスリの長さ(mm)70 粒度#100 形状セット セット内容平(W5.1×T1.4)、半丸(W5.4×T1.9)、丸(WΦ3.0)、角(W2.5)、三角(W3.9) 種別5本組(5種類セット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする