TF-VCTF0.75×3C TFハイソフトVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 37673571 TF-VCTF0.75×3C TFハイソフトVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 37673571 TF-VCTF0.75×3C TFハイソフトVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 37673571 TF-VCTF0.75×3C TFハイソフトVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 37673571 TF-VCTF0.75×3C TFハイソフトVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 37673571

TFハイソフトVCTF

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード37673571 品番TF-VCTF0.75×3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)100 黒/白/赤 材質(導体)軟銅集合より線 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 導体サイズ(mm2)0.75 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃) 材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) テープなし(充実型) 定格電圧(V)300 定格温度(℃)60 適合規格電気用品安全法技術基準、JIS C3306 難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)1.1 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁体外径(mm)2.3 シース厚(mm)1 シース外径(Φmm)7 概算質量(kg/km)71 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1 試験電圧(V/1分)AC2000 許容電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37673571 TF-VCTF0.75×3C 80185649 TFVCTF0.75×3芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 1箱(5000m) 430,000 税込473,000 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37673571 TF-VCTF0.75×3C 32579233 VCTF0.75×3芯 ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 1巻(100m) 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37673535
2024-03-22
用途:
配線作業
昴テクノロジー株式会社 様 (卸売・小売業)

使いやすいが、耐候性、耐光性を確認できるDataがほしい。、

対象商品:
37673562
2021-03-24
用途:
モーターへの電源コード
電気・ガス・熱供給・水道業

柔らかく扱いやすく作業性が良かった。対候性もありそう。

対象商品:
37673641
2018-05-10
用途:
出先現場施工天井内部配線工事
弥生電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ごわごわしてなくて狭い天井の中でも簡単に引き伸ばす事が出来ました

対象商品:
37673632
2014-10-28
用途:
ワゴンアンプ架の電源用
ティーシステム 様

ソフトでワゴンを移動も容易に出来ます。この値段で(黒・白・緑)の3芯があればいいのですが。

対象商品:
37673553
2015-01-30
用途:
ハーネス加工

まあ
価格は、高いです
取り敢えず
急ぎの仕事で、使いたい&
納期が合うかの問題ですな
メーカー的には、問題なしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする