JMS(ジェイエムエス)
JMS(ジェイエムエス)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
JMS(ジェイエムエス)の テールボックス
JMS(ジェイエムエス)の テールボックス本体
ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37681016
品番
B2-W-CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。
容量・サイズ共にバランスのとれた、レギュラーサイズ。
軽量で強度のあるFRPBOXは、信頼と実績を得ております。
容量(L)
175
適合
2st
セット内容
レギュラーBOXのみ
質量(kg)
7
間口(mm)
(縦)430/(横)565
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×565×590
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)615×595×590
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×635×620
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送不可です。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に「2st」or「4st」を良くご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500