B2-W-CA-N ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) 37681095 B2-W-CA-N ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) 37681095 B2-W-CA-N ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) 37681095 B2-W-CA-N ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) 37681095

ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37681095 品番B2-W-CA-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。
容量・サイズ共にバランスのとれた、レギュラーサイズ。
軽量で強度のあるFRPBOXは、信頼と実績を得ております。

容量(L)175 適合2st セット内容レギュラーBOX+内装 質量(kg)7 間口(mm)(縦)430/(横)565 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×565×590 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)615×595×590 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×635×620
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送不可です。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に「2st」or「4st」を良くご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする