ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37681567 品番 B63-W-CA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥80,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

棚板2段標準装備。
上下分割開閉方式。
フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。
錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。

容量(L)220 適合2st・4st セット内容NewデリバリーBOXのみ 質量(kg)12 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に「2st」or「4st」を良くご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする