JMS(ジェイエムエス)
JMS(ジェイエムエス)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
JMS(ジェイエムエス)の テールボックス
JMS(ジェイエムエス)の テールボックス本体
ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37681576
品番
B63-W-CA-N
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
棚板2段標準装備。
上下分割開閉方式。
フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。
錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。
容量(L)
220
適合
2st・4st
セット内容
NewデリバリーBOX+内装
質量(kg)
12
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×520×820
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に「2st」or「4st」を良くご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500